2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
2015-10-05
- 用途:
- 原付整備
- 対象商品:
- 18373346
車両取り付け、部分のボルトと四角い、部品が付いてなかった。
古いバッテリーから外して再利用。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
こちらの製品は、通常ボルトとナットはバッテリーに付属されております。
弊社にて同梱漏れが生じたと思われます。
古いバッテリーから外して再利用とのことですが、
ご希望でしたら、早急に不足分をお送りさせて頂くことは可能です。
また何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡宜しくお願い致します。