耐熱潤滑離型剤 ボロンコートAのレビュー
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
【用途】ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
2022-08-24
- 用途:
- バイク ラジエターへの塗装
- 対象商品:
- 58227486
放熱効果があるとのことで、バイクのラジエターに塗ってみました。効果については、劇的なものは感じられませんが、簡単に施工できて気分は味わえるので、よろしいのではないかと思います。
株式会社湘南デンタルラボラトリー 様2018-07-24
- 用途:
- プレスセラミックとプランジャーの分離
- 対象商品:
- 58227486
分離は完璧でした。
コート材料が白色ですが、塗布したいものが白色なので塗れているか分かりにくいので、他の色もあると助かります。
2人が参考にしています
2016-07-06
- 用途:
- インタークーラーの放熱効果を期待して。
- 対象商品:
- 58227486
本来の使用目的ではありませんが、先人のお知恵を拝借し放熱性を生かして車のインタークーラー(ターボ用)に施工してみました。
普通のスプレー缶と同じ感覚で使用できました。
どれぐらい温度が下がっているかは不明ですが、効果はあると思います。
3人が参考にしています