フォーシーアール 4CR-30のレビュー
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
2021-05-01
- 用途:
- トヨタ・ウィッシュ(初代)の1800ccエンジンのオイルとして使用
- 対象商品:
- 01434274
初代ウィッシュの1800ccNAエンジン(2WD仕様132ps)のオイルとして使用。
直前まで数回連続で使用していたSPEED MASTERの5W-30(エステル+PAO)も優れたオイルでエンジンが軽く回っていましたが、このWAKO‘Sの4CR-30はそれよりもさらに軽く、スッと車が前に進もうとする感覚がありました。
ウィッシュのエンジン(1ZZ-FE)は高回転(約5500-6400rpm)で結構振動が出ますが、この4CR-30はその回転域が(SPEED MASTERと比較して)さらに荒々しくなったので、油膜はSPEED MASTERの方が厚いように感じられます。
ですが、使用後に抜いた4CR-30の廃油は金属粉も少なくただ黒いだけでしたので、薄いながらも強靭な油膜と添加剤の効果的な働きでエンジンをしっかり保護してくれているようです。
性能は★5つですが、価格が高すぎるので満足度は★3つとさせていただきます。
4人が参考にしています