ダブルアールS WR30Sのレビュー
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル
究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。
湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。
チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
2021-03-07
- 用途:
- スーパーカブC50のエンジンオイルとして使用
スーパーカブC50(エンジン無改造)に3回連続で使用。
自分が使用したことのあるエンジンオイル中、最もトルク感の有るオイルだと感じました。
ただ、その次に使用したMOTUL 300V 4T 5W30が、(WR30Sに)低回転からのトルク感こそ一歩譲るものの、回転の軽さで非常に優れていたので、値段が安いこともあり、そちらを主に使用するようになりました。
(※その後 elf HTX 3818を使用して現在に至ります。)
性能は満点の★5つですが、価格が高いのでこれぐらいの性能を持っていて当然ですから★3つとします。
2人が参考にしています