XAM PREMIUM スプロケット(A4108)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
XAM PREMIUM スプロケット(A4108) X.A.M
X.A.M
9,998 / 税込 10,998
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社竹内建築 様2016-12-08
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
01337175

大変安価に購入できました。商品もメーカー品ですので大満足です