HID ボルトオンKIT H7/4300Kバルブのレビュー
アブソリュートHIDの特徴車種専用で設計されたブラケットを用意し、安心・簡単な装着を実現した車種別キットです。コンパクト設計 コントローラー、イグナイターを装着場所の自由度が高く振動に強い仕様信頼性二輪車での使用を前提とした高信頼設計対向車を意識した配光設計配光とは、光の照射範囲のこと。アブソリュートでは全てのバルブにフォーカス試験(配光試験)を実施。広範囲に無駄の無い照射をします。もちろん車検対応です。高色温度太陽光に近く、視認性、被視認性に優れ、安全性を高めています。ETCとの同時装着で安全性を実証済アブソリュートはETCユニット供給元の日本無線と共同実験を行い、同時装着しても誤作動が起こらないことを実証済みです。共同実験を行っているのがアブソリュートだけ。緊急時の安全にも徹底的配慮バルブ点灯時には最大で約2万ボルトの電圧が流れています。バルブや配線の破損時にはイグナイター以降にかかる高電圧を瞬時に停止。引火や感電の危険を回避。低電圧起動点灯に必要な最低電圧は8.5V。一度点灯すると6Vまで点灯を維持し、電圧低下での消灯を極限まで回避防水保護構造水深1mまで沈めても作動電磁波対策ラジオチューナーの上に置いても問題無し。相互干渉による機器の作動不良を防止車検対応全てのバルブにフォーカス試験を実施 ハロゲンとの比較・大光量 約2倍の明るさ(3200lm) ※4300ケルビンの場合・低消費電力 約3/2・低発熱 約70%・長寿命 約4倍 ※光量が約70%まで低下した時点
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。