プラグ変換アダプター厚6.5mmのレビュー

平均満足度 4.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラグ変換アダプター厚6.5mm CF POSH
CF POSH
499 / 税込 549
BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
03777612

ジャイロキャノピーのメンテナンス用に購入。
ロングリーチのプラグに使用しました。

1人が参考にしています
2022-05-22
用途:
プラグ交換
対象商品:
03777612

ジャイロキャノピーTA02に使用。
ノーマルプラグからハイブリッドプラグに変更の際には必ず必要。

K-PIT山崎 様2021-06-03
用途:
4極化に
対象商品:
03777612

標準BR8HSAのバイクにBKR6EQUPを導入する為に使用。
取付に際してアダプターとシリンダーヘッド間のシーリングが気になるので
ブレーキシムグリースを代用して様子を見ていますが今のところ漏れは無い様です。

ヤジマワークス 様2021-06-19
用途:
スパークプラグの流用
対象商品:
03777612

HSプラグ使用車にESプラグが使えるので選択肢が広がり有り難い商品です。

2020-11-23
用途:
プラグ熱価あげについて。
対象商品:
03777612

イリジウム8しかなく10まであげたくて、たすかりました。

1人が参考にしています
2020-04-16
用途:
点火プラグの2極化に使用
対象商品:
03777612

BPR6HSAが標準プラグのオートバイに、BPR6EKNを取り付けるために使用。取り付ける際には、面倒でもプライヤーとプラグレンチを用いてプラグガスケットを一度プラグから外して、スペーサーリングを差し込んでから再度ガスケットを取り付け直す形を取った方がよいでしょう。
NGKのB品番プラグではネジ長表記Hのものでもイリジウムプラグが設定されているため、極端に冷え型のプラグを使う用途以外では、E表記に設定が多い2極や3極などの多極プラグを流用する用途が主になると思います。加速ポンプ付きキャブを組んだエンジンや、オイル吐出を濃い目に設定している2ストエンジンなど、カブりに対する耐性がより高く要求される仕様のエンジンでは、とても重要なパーツになるのではないかと思います。

2人が参考にしています
2019-08-10
用途:
変換アダプター
対象商品:
03777612

しっかりした商品なので、問題なく使えてます。
いい商品です。