PAフルデジタルCDI モンキー,APEのレビュー
高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
VINICK 様2020-10-10
- 用途:
- XR50モタードへの取り付け
- 対象商品:
- 03974696
やや大きめではありますが、純正が付いていた部分のフレームのステーを曲げて、同じ場所に装着できました。レギュレーター純正位置までの距離があり、コードの長さが足りなくなるため、別コードで延長しました。回転数が制御でき、最高速が伸びたのでとても満足しています。
1人が参考にしています
2020-01-31
- 用途:
- モンキーに使用
- 対象商品:
- 03974696
点火時期を変えられるのが特徴の商品だが、始動時やアイドル回転域で、純正よりも遅角するので、6.5mm以上リフトするハイカムを組んだ際の低速安定性が非常に良い。
ワンテッド有限会社 様2018-11-12
- 用途:
- YD250の純正CDIの代替
- 対象商品:
- 03974696
モンキー、APE用とあるので、
本来の使用法ではありません。
点火タイミングはディップスイッチで容易に変更できます。
ストリート、ストリート2、レーシングの選択があります。
APE純正でも使用できますが、
それにに較べると、どの選択でも少し改善します。
その中ではレーシングが微妙に一番良いです。
もう少し安価であれば良いのですが・・・。
2人が参考にしています