液状ガスケット 薄付け黒10Gのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
649 / 税込 714
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-21
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
03983035

ヘッドカバーガスケット交換時に使用。問題ありません

2022-09-15
用途:
バイクの部品交換時
対象商品:
03983035

バイクのクラッチレリーズのオイルシールの補強的に使いました。使わなくてもよかったのかもしれませんが、使うことによって安心感を得ることができると思います。使用感は特に悪くもなく、また使おうと思います。

1人が参考にしています
2022-10-27
用途:
オートバイのエンジン用
対象商品:
03983035

エンジン周りに使用することが多いですが、通常使用で問題が起きたことはありません。

2021-05-17
用途:
排気もれ補修
対象商品:
03983035

パーツ屋さんにも小さいサイズの販売はあまりありません。使わないと固まって捨てになるので非常にありがたいです。