Hyper S-Stage Kit (58.5mm/155.6cc)のレビュー
シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用したSステージ+D。ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。●ローラーアームの採用高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。●2種類の圧縮比の異なるピストンスタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。