SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kitのレビュー

SuperHead 4-Valve(+R) BoreUp Kit TAKEGAWA(武川)
TAKEGAWA(武川)
   
スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スカットシリーズ(特許取得構造)はクランクケースの分解作業の必要が無く、ノーマルクランクシャフトのままで大幅な排気量アップが可能です。スーパーヘッド4V+R(1カム4バルブ)の特徴SP武川社製スーパーヘッド+Rの大口径2バルブに比べ、インテークバルブとエキゾーストバルブを各2本づつにすることで、バルブカーテン面積を更に拡大することが出来、大口径2バルブ以上に吸排気効率を高める事を可能としました。又、4バルブ化に伴う、センタープラグ化、バルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状のバランスを図り設計されたヘッド形状の為、高出力化を可能とし、スーパーヘッドの最大の特徴でもある高回転域での持続性のある出力特性を実現しています。1カム4バルブを採用することで可能な限り、軽量とコンパクト化を行うことが出来、同時にSOHCヘッド最強ヘッドとしての性能を凝縮しました。4バルブ化による最適なバルブ挟み角とヘッドのコンパクト化に伴い、M8スパークプラグを採用。バルブの特徴・バルブ径 インテーク 21.5mm×2・エキゾースト 18.5mm×2・バルブステムシャフト径 インテーク/エキゾースト共4.0mm・バルブスプリング※不等ピッチを採用することで高回転時のサージングを防止します。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。