ねじパテ 石膏ボード用のレビュー
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
【用途】ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
学校法人五島育英会 様2017-04-05
- 用途:
- 石膏ボードの穴補修
- 対象商品:
- 17629246
チューブなので、適量を穴に充填できる点が良かった。さらに、手が汚れずに作業が出来た。
4人が参考にしています
2019-01-16
- 用途:
- フック式のコートハンガーがグラグラになった時に
アンカーを打ち込むのに失敗し、穴ができてしまったのですが、これを使ったら、アンカーを使わなくても一応固定されたのですが、アンカーをさらに使ったらより強度が増すのでしょうか。
5人が参考にしています