2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
EMくらふと 様2016-07-14
用途:
交換完了
対象商品:
18505953

市販の物と買わないのに安い さすがモノタロウしかも納期が早いし正確