ライトロックのレビュー

平均満足度 4.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ライトロック MotionPro(モーションプロ)
MotionPro(モーションプロ)
3,390 / 税込 3,729
空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。 ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。 超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。 6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。 独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。 同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。 ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
レックストレーディングカンパニー 様2023-01-10
用途:
オフロードバイク用として
対象商品:
18765592

林道走行などをする際には欠かせないリムロック。
金属製に比べると軽く錆びません。
規定値以上に締め付けて固定しなければ、耐久性にも優れています。
ロングナットのデザインも良いので、満足感も高いですね。

2022-02-23
用途:
オフロードバイクのパンク対策
対象商品:
18765583

思ったとおりに軽くて良い。
まだ取り付けてませんが耐久性があれば完璧です。

2020-06-15
用途:
KDX125SR
対象商品:
18765592

リアに使用。 軽くて良い。 ホイールバランスは特に取っていませんが、今の所違和感なし。

2018-03-22
用途:
ビートストッパ
対象商品:
18765574

フロントタイヤのみ限定で 軽いのでバランスいいです。

2018-02-09
用途:
ビードストッパーのリプレース品として
対象商品:
18765574

謳い文句通り軽くてコンパクト、ロックナット単体で買うよりもお買い得です。

2017-09-29
用途:
CRF250RALLYのホイールへ取り付け
対象商品:
18765574

金属製のリムロック(ビートストッパー)よりも軽く、ホイールバランスへの影響が少なそうです。

2017-05-24
用途:
14インチのフロントホイールに使用
対象商品:
18765574

梱包された袋には、16インチと書いてありましたが、問題なく使えました。
オフロード車には、軽くてカッコイイこの商品は、ピッタリです。
とても見た目が良いので、リアホイールについている純正ロックも、このロックに変えようかなって思っています。

2017-07-26
用途:
タイヤ交換
対象商品:
18765574

通常のビードストッパーより軽量で食いつきもよく低圧でもタイヤがズレません

パリオ美容室 様2017-04-05
用途:
ビートストッパー
対象商品:
18765574

軽くて使い勝手は良いが値段が高いのが難点!今のところ持ちは良さそうです!

2020-12-01
用途:
WR250FFのリアに2個
対象商品:
18765583

空気圧0KPa(パンク)で20km走行しましたが、タイヤ外れ、チューブずれ、リムロックの破損等はありませんでした。

2016-11-18
用途:
増設
対象商品:
18765583

通常の物より軽く若干小さい気がするのでタイヤ交換も楽です。しっかり固定も出来てナットもかっこよくお得感があります

1人が参考にしています
2016-03-26
用途:
以前から使用していたが
対象商品:
18765574

個人輸入で購入していたが今回気軽に購入できるようになり大変ありがたい。
軽い上に取り付け後のデザインもいいのでおススメ。

2015-11-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
18765574

リム幅1.40/1.60用 モトクロス・エンデューロ・トラ車のタイヤとリムのズレを防ぎます。ビードロックの取り付け穴が無いリムは穴を開けて取り付けます。

2016-04-25
用途:
バイク用
対象商品:
18765583

従来型より耐久性がありそうですが高価です。