オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77Aのレビュー
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
2024-01-05
- 用途:
- 03ファットボーイに使用
- 対象商品:
- 19215972
純正もいいけど、磁石付きに心奪われ購入しました。
クーポン等を利用したので、大変お安く購入できて大満足です。
1人が参考にしています