オイルフィルター エレメント マグネットイン Sのレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
859 / 税込 945
エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
19204562

アドレスv125g、ジクサー150、vストローム250sxを所持してますが、全部このオイルフィルターでいけてます!

2019-04-15
用途:
アドレスV125Gに使用しています
対象商品:
19204562

年に1度1000㎞位で交換して2年目ですが問題なく使用しています。

1人が参考にしています