デイトナハイパフォーマンスバッテリーのレビュー

平均満足度 4.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)
高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-12
用途:
エイプ100
対象商品:
19334105

在庫切れで2月に来たのですが、同じ中国製でこんなに差があるとはl
純正が4年目で55wグリップヒーターを入れるとアイドルで10v 下回り切れるので、交換しましたがアイドルで10.5走行時12~3でしたがこのバッテリーに交換したところアイドルで12v走行時14.3v位でヒーター使用時でもアイドルじ12 v走行時13v下回る事は無いですね。(@_@)あのバッテリーはハズレだったのかな?

2017-08-14
用途:
バッテリー交換
対象商品:
19334193

交換したばかりで、よくわかりませんが、
デイトナなので信頼できると思います。、

2016-09-30
用途:
バッテリー上りの為、始動不良、バッテリー交換
対象商品:
19334272

ハーレー(883)スポーツスターのバッテリー交換でしたが、バッテリーケーブルの取付け上、端子上部に、端子固定用の、ボルト穴が、あれば取付け、取り外しが、楽になります。

1人が参考にしています
2017-02-21
用途:
旧社のメンテナンス
対象商品:
19334114

使用して数日ですが、特に問題ありません。
普通に使用できると思います。

2016-02-14
用途:
バイクのバッテリーの交換時に使用
対象商品:
19334306

やはり純正品は安心して使用出来るのが良いです。

aqua excursion 様2017-02-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
19334193

スティードのメンテナンスに使用いたしました。普通でした。