REDLINE MT-90のレビュー
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。
2017-11-04
- 用途:
- ミッションオイルの交換用に購入
- 対象商品:
- 19427214
GL-4の90番が最近は入手し辛く為り、本商品を購入しました。75wなので非常に緩く注入は楽でした。匂いはギヤオイルによくある悪臭が感じられず、逆に心配になります。使用感は以前の鉱物油と違いが分かりませんが悪くはないです。
1人が参考にしています