ダックス用スイングアームダックス用4.0Jワイド12cmロングのレビュー

ダックス用スイングアームダックス用4.0Jワイド12cmロング Gクラフト
ダックス/シャリー用4.0J(ドラム用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。 ダックスハブを使用し、4.0Jを装着することができます。 39048と33184を使用すればディスク化も可能です。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。 変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。