GEAR FF-LSD TYPE2 75W90のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTUL
MOTUL
3,998 / 税込 4,398
エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。 【用途】MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-18
用途:
所有者のメンテナンス
対象商品:
31378366

シフトも滑らかで低温時もシフトの入りは問題ありません。
しかしながら配達会社をSBSさんにするのはなんとかならないかなと思ってしまいます。

2人が参考にしています
2022-08-13
用途:
自動車のデフオイル交換
対象商品:
31378366

このオイルは性能が良いと評判ですが,値段が高めです.しかし,モノタロウの割引日に購入したので,お得でした.

2019-03-04
用途:
ミッションオイル
対象商品:
31378366

機械式LSDのミッションオイルに不具合なしで使えます。

2016-11-16
用途:
日産マーチ AK12 用ニスモ機械式デフに使用
対象商品:
31378366

日産マーチ AK12用 ニスモ製機械式デフに使いました。
新油は青色のオイルです。
寒くなってもギヤの入りはいいです。
粘度は75w90ですから、それなりにデフの音はします。
効きは純正オイルと変わらないです。
また買いたいです。

1人が参考にしています