RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUIDのレビュー
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、
312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。
ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、
群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
【用途】競技系
2021-03-08
- 用途:
- VWポロGTI(9N)のブレーキフルードとして使用
- 対象商品:
- 31378682
VWポロGTI(9N)のブレーキフルードとして使用。
ポロGTIの純正ブレーキパッドは、国産車のようにダストを気にしたヤワなパッドではありませんが、それがフェードするような領域で攻め立ててもこのフルードは全く根を上げませんので、非常に優れた耐熱性能を持っていると言えます。
自分程度の使用条件なら、このさらに上にあるRBF660は不要のようです。
また、シビアに頻繁な交換を強いられるほど吸湿性も高くないので、公道使用にも優れた製品だと感じます。