シェル リムラ R6 LMのレビュー
オイル中に混入するススを効果的に分散し、動弁系摩耗を防止します。さらに、シェルグループ独自の合成油の使用により、油膜を強固に保ち、エンジン寿命の延長に貢献します。
シェルグループ独自の合成油と、先進の添加剤技術により、優れた熱・酸化安定性、清浄性を有する、極めて長寿命なディーゼルエンジン油です。さらに粘度指数が高く低温時の流動性に優れ、且つ蒸発しにくいため、オイル消費の低減が期待できます。
優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコストの低減に寄与します。また、排ガス後処理装置に悪影響を与える、硫酸灰分・リン分・硫黄分を低減し、DPFの目詰まりを抑え、背圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔を延長し、燃費の悪化を抑制することが可能です。
【用途】日米欧のエンジンオイル規格をクリアしており、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで幅広くお使いいただけます。
2023-05-12
- 用途:
- 200系ディ-ゼルハイエ-スのエンジンオイル用
- 対象商品:
- 59731604
石油メ-カ-のフラッグシップ商品だけ有って、リッタ-約1500円でこの性能は群を抜いています。
とにかく、静かで、良く走るようになりました。100%化学合成油ですので、耐久性も良いかと思われるので、他の高いオイルより断然コスパ良いです。
1人が参考にしています