R 600-17 WHT [TYPE-M] マグネシウムのレビュー

R 600-17 WHT [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)
   
素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》熱間鍛造法3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザインリムの軽量化・耐久性ハブの軽量化JWL/TUV認定アフターサービスに役立つユーザー登録制度
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。