LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用のレビュー

LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 TAKEGAWA(武川)
2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。 LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、 ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!! 安心の1年保証。 高性能LEDチップを採用。 色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。 熱対策として小型電動ファンを内蔵。 ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。 Lo / Hiの照射範囲切替が可能。 H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、 ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。 省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。 ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。 対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ 対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。 H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。 メーカー取付け確認済み車両 CBR250R・XR250 Motard・CBR125R GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125 LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58) スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10) Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77) WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J) トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J) シグナスX(SE44J)28S1~28S9 シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2 BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A) Z125 PRO(BR125H-A02621~) 上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両) 又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。 メーカー同時装着可能パーツ メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。