スーパーディーゼルクリーナーのレビュー
DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。
又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。
燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。
尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
【用途】DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス
有限会社山畑商店 様2020-12-04
- 用途:
- ハイエースの始動時に
- 対象商品:
- 70249978
以前整備工事の燃焼改良剤を使いましたが、結果が得られず、排気ガスが異常に臭く苦労しましたが、この商品を入れて、翌朝、エンジン始動もスムーズで、これは、大当たりと感じました、もう一本続けて入れればと思いましたが、タイミング悪く、間に合わず、無添加で、満タン給油したら、翌日から、かかりが思わしくない、早く注文すればと後悔してます。
2019-10-13
- 用途:
- DPF再生頻度改善
- 対象商品:
- 70249978
DPF再生頻度が改善できないかとワ〇ーズの製品等を試してみましたがあまり効果を感じられませんでしたが、これは効果があるようです。初回1本目ではあまり変化がなかったのですが、2本目をあまり間を明けず使用したら、200km程度で再生していたのが、今では倍以上の距離まで伸びるようになりました。
5人が参考にしています