2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)のレビュー
- 用途:
- アマチュア無線用
移動運用のため買いました。特に問題なく使えています。鉛バッテリーは安心感があります。
- 用途:
- バイクのメンテナンス(バッテリー交換)時に使います。
- 対象商品:
- 73406068
なんといっても安い!バイクのバッテリーは小さいくせに高い。バイク専門の格安Web販売でも同じような価格で、どこの製造だかわからないものが売っているが、送料が高いし、不安。
こちらでは、まず、品質は担保されるし、送料も他のものとの同梱で、割安です。
- 用途:
- カブの交換用バッテリー
- 対象商品:
- 46786512
6Vカブの12V化にあたり、こちらのバッテリーを使用。
ステーターの巻直しをしていないのでアイドリング時にかなり電圧が落ちてしまい、ライトが暗かったり、ウインカーの速度が若干変わったりする。
そんなバッテリーにとって過酷な条件でももうすぐ2年、問題なく使用しています。
もともとキャブ車なのでバッテリーの負担は小さいとは思うが、十分なコスパだと思う。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 73406086
kawasaki250のバッテリー交換しました。ロングツーリング前のメンテナンスです。お値打ちで、早めに交換してコスパ良し!届くのも早く助かりました。
- 用途:
- スクーターの交換用
- 対象商品:
- 73406077
充電済タイプを購入しましたが、やはり取り付け前に再充電した方が間違いなさそうです。耐久性が心配ですが値段が安いので今のところは大満足です。
- 用途:
- バイク交換バッテリー
- 対象商品:
- 73406104
新品到着後電圧は11.5vで取り付ける前に充電すると15.5V
約12時間2Aで充電しました。始動性抜群です。
- 用途:
- 事業用ジェットスキー
- 対象商品:
- 73406122
気温32度の中、毎日100回以上の始動・停止を繰り返す過酷な環境で使用していますが、一年間余裕で使用出来ています。
これ以上の性能は求めませんし、コストパフォーマンスを考えると最高です。
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 73406095
充電済みと ありましたが バイクにつけてセル 二回で撃沈
ジャンプしてセルを 回すと エンジン始動できた
やはり 初充電 は 必要と思います
箱には 20 03と シールが貼ってある
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 73406077
それまでバッテリーが、まだまだ元気でしたが早めの交換することにしました。前のが2000円でしたのでちょっぴり贅沢なものです。今のところ毎日元気よくセルを回してくれます。
- 用途:
- セロー225W95年式交換
- 対象商品:
- 73406086
レギュレーターが発火したので部品交換と一緒にバッテリーも交換することにしました。
届いたバッテリーは補充充電を5時間程度すれば最適な電圧になりました。
充電してから使った方が良いと思います。
- 用途:
- ベンリー110のバッテリー交換
- 対象商品:
- 73406086
5年乗ったベンリー110のセルが回らなくなったのでバッテリーを購入しました。安いバッテリーを探してたらこれを見つけました。交換したらセル一発でエンジン始動。満足です。安いから5年もつかな?