400X 16 CBR400/F/X 13-15 MX WT Sのレビュー

400X 16 CBR400/F/X 13-15 MX WT S モリワキエンジニアリング
モリワキエンジニアリング
   
重厚感溢れるMXサイレンサーで増す迫力とクロスオーバースタイル! MXシリーズはモリワキ独自の観点から現在のニーズに即した特性を高次元で実現しているハイスペックエキゾーストです。 ツーリングから街乗りまで快適にライディングできる性能とは、一部分の性能だけを向上させるものではありません。 エンジン特性を引き出すのは勿論、耐久性、静粛性、スタイリング等の多岐にわたる要素を高水準でバランス良くを保ち、過酷な走行条件でも常に安定したパフォーマンスを発揮するように開発されます。 その水準で開発したこの新商品は、ダイナミックなクロスオーバースタイルの400Xに見合う機能美をお約束いたします。 低速域ではトルクフル、高速域ではパワフルな180度位相クランク2気筒エンジンの性能を、MXエキゾーストと共にご満喫下さい。 材質は、メンテナンス性を考慮しパイプには耐食性・耐熱性にも良好なステンレスを採用。 またサイレンサーは、モリワキには欠かせない「ANO(アノダイズドチタン)」、車両の存在感を際立てる「WT(ホワイトチタン)」と、黒真珠のように艶かしく微細を放つ「BP(ブラックパール)」の3種類をラインナップ。 【用途】エキゾーストマフラー
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。