バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー
- 用途:
- トラクターの補修用
- 対象商品:
- 75090338
年に数回しか使用しないトラクターに使用していますが、価格が安い割には耐久性もあり、満足しています。
- 用途:
- トラックベース高所作業)のエンジン始動用
- 対象商品:
- 75090295
アイドリングストップ対応車両では無いのですが、高所で作業中はエンジンを遠方制御で止めているので始動電流はよく流して使用しております。2年ないし3年で定期交換しておりますが現在まで不都合はありません。また筐体が黒いので紫外線に対しても強いのかなと思われます。
- 用途:
- 自動車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 75090268
車のバッテリーが弱くなってきたので交換。
各社見比べましたが、モノタロウさんの商品が一番コスパ良かったです。
交換してから始動性もよく、快適に走行しています。
- 用途:
- 除草専用機
- 対象商品:
- 75090313
真夏の炎天下での使用で、かなりバッテリーには過酷な条件で使用しております。
早速取付しました、始動一発で満足しております。
今後とも宜しくお願い致します。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 75090268
軽自動車のバッテリー上がりに使用しました。
これで充電制御で使えるのだからとても安く思います。
今回はリピートですがまた次もリピートすると思います。
- 用途:
- 軽トラに取り付け
- 対象商品:
- 75090268
軽トラのバッテリーが5年目になり、冬はマイナス15℃位のところでの運転なので、そろそろバッテリーの交換を考えていました。最近、エンジンのかかりに勢いもなくなっていて。近所のホームセンターは5000円程度しますので、お値段的にお得です。また、自宅までのお届けなので、とても助かります。
- 用途:
- バックホーの始動用に使用
- 対象商品:
- 75090277
問題無く使用しています。 奥の方に入れる為以前はバンド巻きしていたが、取っ手が付いている為次の交換時も安心できます。特に充電もしなくそのまま取り付けましたが快調です。
- 用途:
- 建設機械のバッテリー交換
- 対象商品:
- 75090322
フル充電してから取替してみましたが特に問題ありませんでした。
コスパ最強ですが寿命によりますね。
期待はしております。
- 用途:
- 車両への載せ替え
- 対象商品:
- 75090286
現在のバッテリーが五年目を迎えるため、以前購入した当バッテリーが五年間トラブル無く使用したことを思い出し購入。同等品より格安で耐久性もあるので得感品です。
- 用途:
- 2tダンプ
- 対象商品:
- 75090322
新車から3年間使用した2tダンプが始動不能となり交換です。バッテリーが2個必要な為、安価なバッテリーで出費が抑えられ助かりました。後は耐久性に期待したいです。
- 用途:
- 自家用車に
- 対象商品:
- 75090295
有名メーカーから 値段も安いし こちらに変えて見ました
古いバッテリー交換する前に充電器にかけてつけました。
あとは 何年頑張ってくれるかですね
- 用途:
- 軽自動車バッテリー交換
- 対象商品:
- 75090268
取手が内蔵されているので取り扱いが楽だった。
標準は40B19lだったが、サイズが同じだったので、42にアップした。
耐久性はまだわからない。今の所順調だ。
- 用途:
- 自車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 75090268
ディーラー点検でバッテリー交換を勧められたのでこのバッテリーにDIY交換しました。2台目になりますが性能、寿命共問題なくとてもコスパの良い商品です。