CNCステダンステーSET 75mm BLK 正ピロボールのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CNCステダンステーSET 75mm BLK 正ピロボール HYPERPRO(ハイパープロ)
HYPERPRO(ハイパープロ)
41,980 / 税込 46,178
車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)HYPERPROステアリングダンパーの特徴特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザインワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーションロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-13
用途:
バイクの機能性向上

v max1200に使用、ハンドルクラウン部に取り付け、別途ステアリングダンパーも必要、このタイプは貴重な存在!