バッテリーキルターミナルのレビュー
- 用途:
- あまり使用しない車に
- 対象商品:
- 16665907
年間500キロしか車を使用しないお客様の為に購入致しました。機械に弱い人なので、これを装着しておけば、工具も不要で簡単にバッテリー取り外し状態にできるので、良いのではないかと思います。
- 用途:
- 農機具
購入時B端子、D端子に注意して下さい。
私は間違えてしまいました。買い直します。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 16665916
建設機械のバッテリー放電防止に使用しています。ターミナルのネジを充分に緩めないと、通電してしまう為、注意が必要ですが、放電防止に役立ちます。
- 用途:
- 車輛待機時に使用 使わない時にバッテリー上がり防止に使用
- 対象商品:
- 16665916
社用車が多い為使用しない時にOFFにしておけばバッテリ上がり防止に有効で非常に
使いやすいです。
- 用途:
- フォークリフト用
- 対象商品:
- 16665916
頻繁に乗らないフォークリフトに付けました。年に2~3回バッテリーあがりしていたのですがこれ付けてからバッテリーあがり無しになりよかった。
- 用途:
- 社用車の2tトラック、ゴミダンプ軽トラックのバッテリー放電防止用に
- 対象商品:
- 16665907
社用車の仕様頻度が少なく、すぐにバッテリーがダメになるので都度マイナス端子を付け外ししていた。
2tトラックにいたっては直列2個つなぎで24Vなせいか付け外しの度にスパーク気味でバッテリー端子側が崩れてしまう状態でバッテリー交換をせざるをえなくなったので、併せて本商品を取り付けた。
取付けも簡単ながら、バッテリーの切断作業がかなり簡単にすむようになりとても満足している。
- 用途:
- 自動車メンテナンス用として
- 対象商品:
- 16665916
前々から気にはなっていたものの、結局買わずじまいでしたが、先日カーショップでたまたま見かけて購入。とても便利だったので2台目の分として、他店よりも少し安かったモノタロウで購入しました。やはり便利です。
- 用途:
- トラクターに使用
- 対象商品:
- 16665916
冬場に乗らないトラクターに使用しています。ターミナルを外すのは面倒くさいが、これは一度取り付ければ楽!
- 用途:
- 長期間、車を乗らない時にバッテリー上がりを防止すため
- 対象商品:
- 16665916
何度かリピートしてます。緩みやすいので、時々増し締めする必要があります。あまり強く締めると割れて破損してしまいます。
- 用途:
- 乗用車、軽トラックに使用
- 対象商品:
- 16665907
冬場に乗らない軽トラックはバッテリーが上がるが、ターミナルを外すのが面倒くさい。これなら格納前にフル充電してスイッチを簡単に切れるので楽!
- 用途:
- たまにしか使わない車のバッテリーに
たまにしか動かさない普通車と軽自動車用に購入。
思ったよりも高さがあるので、ボンネットのフレーム部分に干渉することがあります。
バッテリーを交換するときに背の低い物に変えて対策します。
- 用途:
- ときどきしか乗らない車へ
- 対象商品:
- 16665907
週末のみ乗るような車には、最適。NA/NB型ロードスターは、端子形状がA型なので取りつけできないため、注意。B型バッテリーには、バッチリ
- 用途:
- 冬季のバッテリーあがりの防止
- 対象商品:
- 16665916
冬季に使用しない車に使用しました。
シンプルな造りで故障も無いのが良いです。
取付で注意しないといけないのがボンネットとのクリアランスですかね。
今回はギリギリ当たってしまったのでツマミを少し削りました。
- 用途:
- トラクターに付けました
- 対象商品:
- 16665916
農機にはおススメです。故障しても田んぼや畑ですから。
車にも付けてますけど予防的交換か悩む所です。
走行中に止まると生死に関わりますから。
低評価が少ないのもそういう事でしょ?…( ノД`)シクシク…
- 用途:
- サブの車を、乗らない時、バッテリー上がり防止の時
- 対象商品:
- 16665907
何度も買ってます。
この端子でバッテリーを通電させる時、
しっかりと閉めて下さいました
適当に閉めてると動いてる時、振動で弾きます。