ブレーキフルード用ホース 950mmのレビュー

平均満足度 4.92 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード用ホース 950mm KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
1,498 / 税込 1,648
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-07
用途:
ミゼットMP5のブレーキ関係に使用
対象商品:
09515093

既設の長さにカット、内径もぴったりで良かったです。

芹澤商店 様2025-01-31
用途:
バイクのレストア
対象商品:
09515084

長いサイズが欲しかったのでとても助かりました。純正部品や社外部品、色々な油脂類も豊富でほぼモノタロウで揃えてます。

2024-07-03
用途:
ニッシン横型ブレーキのオーバーホール
対象商品:
09515084

ホース内径7φ、外径13φでニッシン横型ブレーキマスタシリンダーのホースの修理問題なく使えました

4人が参考にしています
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
09515075

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

2024-01-26
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
09515075

Fiatのちょい古い車種のマスターシリンダとフルードタンクの接続に使う。本来1.3m必要だが整備性改善目的でフルードタンクを移設するのでこの長さでも余る。クラッチは6mmなのでちょうどよい。

愛和歯研 様2021-11-25
用途:
バイクの部品で使っています。
対象商品:
09515075

ブレーキフルード用でないと水滴が出てくるので購入しました。
適材適所ですね。

2021-04-25
用途:
ブレーキの補修
対象商品:
09515093

旧車のブレーキリザーブホースとして使用しています。これまでいろいろなホースを試しましたが、キジマのホースは全く汗をかきませんでした。

1人が参考にしています
2020-10-13
用途:
ブレーキフルードのタンク移設用
対象商品:
09515093

柔らかくて作業がしやすいです。
一度フィットすると抜けにくいようで、安心です。

2020-04-22
用途:
レストア
対象商品:
09515093

材質柔らかく柔軟です。この長さでコスパ、最高です。

2020-02-23
用途:
旧車のマスターシリンダー交換時
対象商品:
09515093

キジマのブレーキオイル専用ホースにつき、安心して使用できると思います。

2020-10-11
用途:
ブレーキラインの修理
対象商品:
09515084

コスパ最高です。品質も問題なし、ゴムが柔らかいので使いやすいですね。

2020-01-16
用途:
ブレーキホースのタンクとマスターの間のホース
対象商品:
09515084

少し曲がりのキツイ取り回しだったのですがうまく収まりました。しなやかです