スーパーペネトンのレビュー
従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。
錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。
極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。
水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。
直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。
360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。
【用途】各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。
自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑
エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆
2020-12-24
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 25971978
出張先の他社で使用しているのを目撃して、能力、効果のすばらしさに驚いて当方でも購入しました。優れている点として、①液の飛散が少ない②少量の液中のガス成分が膨張する事により、隙間に浸透していく③持続力が強い。等です。バン車のリーフスプリングの摺動面に効果的です。
2人が参考にしています
2021-02-17
- 用途:
- 自転車メンテナンス
- 対象商品:
- 25971978
自転車のチェーンやワイヤーに良く浸透し、ウエスでふき取ると清掃効果もあり大変気に入っています!鍵穴にも最適です。ワコーズのメンテルーブもいい商品ですがこちらのほうが容量も多くお買い得感があります。
1人が参考にしています
2018-09-18
- 用途:
- 錆びて固着した物に
- 対象商品:
- 25971978
古い自転車の、固着したサドルポスト。ペネトンAでは動かなかったが、これを使ったら簡単に動いた。予想通り、かなり良いものです。いつかラスペネとの比較をしてみたいです。
6人が参考にしています