NC-101 多目的浸透潤滑剤のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NC-101 多目的浸透潤滑剤 ニューテック
ニューテック
2,398 / 税込 2,638
強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。 【用途】固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
27585374

チェーンクリーナーとして使用しました。少しもったいない気がしましたが、同じニューテックのチェーンルブと合わせて使うとほかのものは使う気がしなくなるくらいスムーズに動きます。

2020-02-15
用途:
自動二輪のドライブチェーン清掃時
対象商品:
27585374

内容量が少ないが、非常に良い製品であると感じる。匂いは強くなく、サラッとしていて使用しやすい。