エンジンオイル パフォーマンス 5W40のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)
29,980 / 税込 32,978
最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高い製品安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01 【用途】適用領域マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-16
用途:
クリーンデイーゼル車のエンジンオイル
対象商品:
45006956

オイルの品質の問題でしょうか、1,エンジンのノイズが少ない。2,高速等の負荷時もとても安定します。3,5.000kmを超えると少し性能が落ちてきますが、良い感じです。
C3グレードのオイルは様々試しましたが、価格と性能ともに満足のできる商品に出会えました。