水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]のレビュー

平均満足度 5.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
619 / 税込 681
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-04
用途:
排水ホース交換

排水ホースが一部破れて交換が必要になったため購入しました。
いいホースです。

2025-03-25
用途:
JA11 ブローバイホース
対象商品:
74052178

内径15mm。スカスカですがクランプで締め付ければ問題なし。
13ミリくらいがちょうど良いはずだが、取り付け外しが大変なはず。

2025-01-20
用途:
機械の切削油供給ホースの交換

機械のホースが劣化(ホース途中が潰れ&硬化)していたのでこちらに交換しました。
さすがに20年前の同タイプは無いようでしたが
こちらが後継の様でしたので購入しました。

2023-06-26
用途:
自動車のブローバイガスホース
対象商品:
74051837

EG~オイルキャッチタンク~インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

2023-06-26
用途:
自動車のブローバイガスホース
対象商品:
74052004

EG~オイルキャッチタンク~インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

2024-12-26
用途:
船舶のオイル交換用ホース
対象商品:
46906476

ポンプサクションに使用してますが、全く潰れは有りません
最小半径も小さく巻きグセも無いようです

2023-03-03
用途:
排水ホースに
対象商品:
74052476

潰れて詰まると困る排水ホースに使用してます。
潰れないけど少し硬めな感じもします。

2022-12-09
用途:
清掃作業
対象商品:
74054944

しっかりした作りです。これから使用していきます。耐久性を確認していきます。

2022-10-27
用途:
オイルキャッチタンクのホース
対象商品:
74052004

メーカー純正のホースを購入するとめちゃくちゃ高いのでこちらを購入しました。
大変満足できるお買い物でした。

2020-04-17
用途:
自動車のブローバイホースとして使用
対象商品:
46906424

自動車専用パーツには程よいものが無くて、こちらの工業用ホースを活用しました。
ホースといえば「トヨックス」というくらいにメジャーな企業ですが、商品の性能はやはり良いと思います。
送耐圧・吸耐圧も優れており、耐油性も備わっていますが、これに耐温度がもう少し高い商品が有ればベストです。
エンジンルーム内もホース内を通るオイルが混じった気体も高温なので、走った後は非常に柔らかくなり、ちょいと耐久性に不安を感じます。
でも、現時点ではベストなチョイスだと思っております。

1人が参考にしています