切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmのレビュー
- 用途:
- 鉄板やパイプ類の切断
薄いのでさっくり切れる。
回転数を落とさないよう軽く押し当てるとすーっと切り進む。
力で押し付けて切ってく人にはすぐしなるとか、扱いが雑な人にはすぐ割れると不評なので、使う人を選ぶかも。
- 用途:
- メンテナンス
リピートです、扱いやすく重宝しております、またよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 資材の切断
中央の軸穴のプラスチックが脱着すると外れますが
コスパがいいのでいつも使用しています。
- 用途:
- 鉄板の切断
鋼板を切断して旧車の部品を作るときに使用しました。0.8mmの厚さは切断面が狭いので、きれいに早く切断できます。モノタロウは他社よりコスパがいいです
- 用途:
- 仕上げ済み引き抜き鋼管の切断等
- 対象商品:
- 53103558
切断位置のマーキングが切断両面に残り、
パイプから1㎜厚のワッシャーを作れるくらい
狙った位置で薄く切れます。
厚みと耐久性のバランスは満足できるものです。
刃を付けたまましまうと、次回使用時に欠けたり
割れたりしていることがあるので、
面倒ですが使い終わったら外して保管しています。
- 用途:
- 金属の切断
薄物の金属の切断に使用しています。板厚によって0.8mm・1.2mm・2.0mmを使い分けています。価格が安くて切れ味良く満足です。
- 用途:
- 鉄骨切断時、鉄骨解体作業時
通常より薄刃なので切れ味もよく、切断スピードも速いです。刃を挟んだり捏ねるようなハードな使用は無理ですが、切れ味が良いので逆に刃の耐久性良いと思います。何十回とリピートさせていただいてます。要望としてケース売りが欲しいです。
- 用途:
- 厚手の鉄板切断に使用
- 対象商品:
- 53103549
刃が細いので3mm位の鉄板の切断に使用してます。刃持ちは悪いですがコスパは良いのでリピート購入してます。ただ横の力には非常にもろいのでサンダーの収納には気を付ける事と使用前の刃の点検は必ずしたた方が良いと思います。
- 用途:
- ステンレス薄板、チタン薄板(0.8~1.5mm)のカット用
他社製の物(Monotaroブランド含む)5品と同時購入して比較しました。0.8mmの物は、どれも切断中に゙たわみ゙をおこしますが本品は、たわみが大きい状態でした。厚みも他社製と比較して少し厚く、使い方も有るかと思いますが、耐久性(切断時の減り)も早かったです。