X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500Kのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)
5,598 / 税込 6,158
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社鈴大 様2023-04-28
用途:
24V トラックのH4バルブ交換に
対象商品:
55594894

FANレスとのことでFMラジオへのノイズのは影響がありませんでした。カットラインも純正ハロゲンとほぼ同等で車検もOKでしたが、明るさに関しては純正ハロゲンより省電力で色味が白くなったくらいで凄く明るくなったという程ではありませんの純正ハロゲン置き換えと思ったほうがいいかな~ですね

6人が参考にしています