バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用のレビュー

平均満足度 5.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用 AQUA DREAM(アクアドリーム)
AQUA DREAM(アクアドリーム)
3,398 / 税込 3,738
全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心 【用途】バイクバッテリーの充電
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
立川商店 様2025-09-04
用途:
バイクメンテ
対象商品:
63206518

簡単です。
お安いけどちゃんと充電してくれます。
劣化気味のバッテリーもバッチリOKでした。

2025-04-12
用途:
バイクバッテリーのメンテ

冬季間乗らなかったバイクバッテリーのメンテに使用。
バッテリーとつないでコンセントさすだけで通常充電・パルス充電・トリクル充電とすすみ過充電になることはありません。
CCA確認するとパルス充電の効果が出ていました。
原付スクーターなど小型バッテリーでコネクター接続のタイプは同梱のワニ口では大きすぎて端子を挟めないため、小型のワニ口ケーブルを介して接続しました。

ファースト電子開発株式会社 様2022-10-19
用途:
12V 2Ah のシールドバッテリーの充電
対象商品:
63206518

充電中、完了がLED表示でわかりやすいです。完了後もトリクル充電機能が有り安心です。

2022-06-03
用途:
バイクの保管時
対象商品:
63206518

この商品の購入は、2台目です。
バイクの、増車にて購入しました。
バイクにバッテリー付属のコードを取り付け、装着したままで充電でき便利です。
そして、いつでも、バッテリーはいつでも元気なので、一発でエンジン始動します。

カワニシ工芸 様2022-06-14
用途:
バイクの充電
対象商品:
63206518

想像していたより、本体がコンパクトで電源コード側の配線が長いので設置場所に自由度があり使いやすいです。

2022-01-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
63206518

バイクのメンテナンス用に購入。冬季はどうしても乗る機会が減る為、バッテリーが上がりやすくなっていました。パルス充電対応ですので、バッテリーに負荷をかけずに性能維持充電ができる事、パルス充電対応では価格も安い事から購入しました。これから活躍して貰います。

1人が参考にしています