GTX ULTRA CLEAN 5W-30のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロール
カストロール
3,298 / 税込 3,628
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-24
用途:
スバルサンバー(19万キロ走行)のオイル交換

このオイル交換してからエンジン音が小さくなり軽やかに回転しています。燃費も伸びているような気がします。このオイルをしばらく使いたいと思います。

1人が参考にしています
2023-09-23
用途:
オイル交換
対象商品:
85208157

カストロの定番です。
0-20W指定の車ですが、信用ならない粘度のため、この粘度を使用しています。
可もなく不可もなくですが、カストロブランドで使用しています。

3人が参考にしています
岡田建築 様2023-08-02
用途:
オイル交換
対象商品:
85208148

お手頃な値段でエンジンの調子も良く、大変満足しています。

1人が参考にしています