24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 RENOGY JAPAN
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます 付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます RENOGYが販売している24Vシステムのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します 並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電可能です 充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します 【用途】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器24V 10Aは、AC交流電源をDC直流電源に変換する24Ⅴリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器です。 専用充電器により、家庭用AC電源から24Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電することができます。 LEDインジケーターが付いており、充電器の動作状態が一目で分かります。バッテリーの状態を自動的に判断し、満充電の状態にします。 ワニ口クリップタイプのケーブルにより、バッテリーへ簡単に接続することができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-09
用途:
バッテリー充電用
対象商品:
45395825

付属のプラグが日本仕様でないため、そのままでは使えなかった。
手持ちのものがあったのでそれで使えているが・・・。