Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Bluetooth搭載 ハンズフリー機能付 オーディオレシーバー車載用 audio-technica
・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
やまうちサイクル 様2024-11-20
用途:
乗用車(ちょっと古い)の運転中にスマホをbleutooth接続で音楽を。
対象商品:
63117244

通電時の女性のアナウンスが長すぎ…
スマホからの音が小さすぎる…
スマホ次第かもしれないけど、通電させるとBTの接続操作が毎回必要…