焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペーストのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト PERMATEX
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。 【用途】スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-03
用途:
車両ハブボルト付近の錆防止
対象商品:
79861217

塗る際は筆につけて綺麗に塗りました。伸びも良くなんとか錆防止になればと思います。

2025-07-24
用途:
高熱部

ナットの固着防止に使用、高性能で良い、少量で購入できてありがたい。