コンディショニングチャージャー D10 Powerのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンディショニングチャージャー D10 Power CIEL
CIEL
10,980 / 税込 12,078
【充電モード選択】7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。 【用途】バッテリー充電器
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-27
用途:
弱ったバッテリーの充電

手持ちの弱った12Vバッテリーを充電するため購入した。
取説をネット上で確認しわかりやすいと思ったが、実際使ってみると取説に書かれていない表示しかされず、充電に進まなかった。
原因はバッテリーの劣化しすぎのようだったが、このような時、充電器がどう表示するのか取説に表現されていなければ私達はわからないし困る。

3人が参考にしています