ミニグリスガン コンパクトグリスガンのレビュー
手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
【用途】このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。