絞り込み
電源
2.4(2)
3.7(2)
4.5~5.4(1)
5(3)
10.8(1)
18(1)
100(1)
AC電源(6)
ソーラー充電(11)
ダイナモハンドル充電(21)
単一乾電池(1)
単三乾電池(27)
単四乾電池(26)
専用充電池(28)
ブランド
- SOTO(8)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アクモホールディングス(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エスコ(10)
- エフ・アール・シー(12)
- サンエイ(4)
- スターリング(8)
- セーブインダストリー(3)
- ゼニス[防災用品](4)
- ゼピール(3)
- タマハシ(7)
- ヒロ・コーポレーション(10)
- ボウエキ(BOUEKI)(9)
- マキタ(5)
- ルミカ(9)
- 三和製作所(3)
- 太知ホールディングス(9)
- 日本防災スキーム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
「電源」から絞り込む

6WAYマルチレスキューラジオ
セーブインダストリー(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35使用電池単4乾電池3本使用(別売)内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色
手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ)
クマザキエイム(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)材質ABS、PC、PVC色ブラック × オレンジ質量(g)490(乾電池含まず)形式懐中電灯:LED電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ定格出力5V/1A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水最大消費電力(W)4充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)ディスプレイLCDケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)アズワン品番64-5211-48防水保護等級IPX-3
防災用簡易ライト(LUMICA LIGHT)
ルミカ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(12本)ほか当日出荷ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。発光時間(時間)約10~12
多機能 防災ラジオ
RABLISS¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書寸法(mm)202×90×80質量(g)520電源リチウムイオンバッテリー周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間バッテリー電圧(V)3.7定格作動電圧(V)2.7~4.2バッテリー容量(mAh)4000防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。USB出力:5V/1A
ダイナモソーラーラジオライト
ヒロ・コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品用途災害発生時・停電時に付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ仕様LEDライト:1W/110lm 6500K消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD
エフ・アール・シー(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)充電時間(時間)約5信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力300mW
ソーラーダイナモラジオライト
センター商事¥5,998税込¥6,5981台当日出荷3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約350電圧(V)2.7~4.2電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)最大出力(W)1.5明るさ(W)LED:1、読書:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオバッテリー電圧(V)3.7ソーラーパネル出力0.45Wバッテリー容量(mAh)4000出力端子USB:5V/1.7ARoHS指令(10物質対応)対応![三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64059863-210407-02.jpg)
三角停止板型 緊急COBライト
ゼニス[防災用品](3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間材質HIPS他寸法(mm)170×188×48質量(g)274機能LEDライト使用電池単3乾電池×3本(別売)点灯時間(時間)点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
レスキューツールLEDライト
新津興器(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。 マグネットで車のボディなどに固定できます。 緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、 緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75機能LEDライト連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分TKG品番9-2599-0801TKG品番(2017)6-2392-1101
ルミカライト大閃光アーク×12本
ルミカ¥1,798税込¥1,9781セット(12本)当日出荷から5日以内出荷明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。 コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。 液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。寸法(mm)Φ13×190
多機能 防災ラジオ
RABLISS(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501台当日出荷ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz材質ABS樹脂質量(g)約380連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分最大消費電力(W)10充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大)防水性IPX3(生活防水)動作電圧(V)2.7~4.2
防水備蓄ラジオ
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください材質ABS樹脂質量(g)208電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能LEDΦ5mm白色LED×3受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)素材ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当サイレンサ出力音量76db
10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書質量(g)220電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76保証期間お買い上げ日より1年入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)スピーカー出力(mW)80-100アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
KOBAN ソーラー充電防災用ランタン
太知ホールディングス¥7,698税込¥8,4681台当日出荷スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」高さ(mm)187質量(g)325外径(Φmm)74充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
乾電池式ラジオライト
STAR&LIGHT(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付 災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。付属品取扱説明書仕様アンテナ兼用ストラップ材質ABS樹脂寸法(mm)約133×45×46質量(g)約100電源単四乾電池×3本(別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能スピーカー内蔵受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)光度(cd)20LED使用数(個)1灯防水保護等級IPX3
手回し充電 備蓄ライト
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1色ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
FM/AMポータブルラジオ ICF-B09
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
手動式発電LEDライト
NAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷・手動式発電 LEDライトです。・レバーを繰り返し握るだけでライトが点灯する手動発電式のLED懐中電灯です。・充電も電池も不要なので一つ持っているだけで災害時に役立ちます。・停電時、災害などの非常時、帰宅時の夜道、アウトドアなど様々なシーンで活用できます。寸法(mm)約100×30×50
防災用ルミカライト
ルミカ¥599~税込¥659~1セット(10本)ほか当日出荷防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
PiomaここだよライトS
UBUKATA(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。仕様【点灯震度】4~5相当以上トラスコ品番773-7076材質ABS樹脂幅(mm)62高さ(mm)96質量(g)175奥行(mm)32電源(V)AC100消費電力(W)0.4電球(W)0.5明るさ(Lx)10内蔵電池ニッケル水素電池(2.4V650mAh)点灯時間地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)
ダイナモラジオ ソーラー発電 USB充電 防災用AM/FMラジオ
ELPA(4件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411台当日出荷充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)機能FM/AMラジオ使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh入力端子USBmini端子スピーカー直径35mm/0.5W受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz出力端子イヤホンモノラル端子
手回し充電ラジオライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。 お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。 緊急ブザー付で夜道も安心です。 3LEDで懐中電灯として使用も可能です。仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)色ダークグレー電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)本体質量(g)約125全光束(Lm)約25光源白色LED×3灯(交換不可)光源色白色充放電回数約500回受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)(最大出力)500蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電アズワン品番65-0525-02プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
エレット 多機能ポータブルライト
タマハシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約145×55×45質量(g)約130電源充電池機能ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン光源LED3灯充電方式手回し・USB充電
防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線)
FIRSTCOM¥5,798税込¥6,3781台当日出荷質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力約300mW
災害備蓄用ルミカライト
ルミカ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷火や電気は不要です。ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。トラスコ品番486-1291セット内容発光体24本入寸法(mm)【発光体】Φ14~18×190箱寸法(mm)215×300×65発光時間(時間)10~12
防災用簡易ライト
ルミカ¥429税込¥4721本5日以内出荷火・電気・ガスを使わない、熱を発さず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。寸法(Φ×mm)14~18×190(発光体)アズワン品番4-3509-03発光時間(時間)約48
手回し充電ワンセグテレビ
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書質量(g)370電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可保証期間1年入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62chアンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ
太知ホールディングス¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)208電源キャパシタ:3V20F、単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69動作時間約150回/分で1分手回し:FM約30分・AM約40分・LED約25分・サイレン約5分(ラジオは最大音量の1/2の音量)、アルカリ乾電池:FM約120分・AM約160分・LED約65時間・サイレン約35時間LED高輝度白色LED Φ5mm×3受信周波数AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ
ファミリー・ライフ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷10000mAh容量防災ラジオ。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)。ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)。読書灯付き。液晶画面表示。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5色オレンジ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6
ふくろう型停電灯Ⅱ
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂質量(g)個装: 約 112光源高輝度白色LED×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18充電時間(時間)約100連続点灯時間(時間)約8
いつでもランプtsuita 電球色
日本防災スキーム¥2,850税込¥3,1351個当日出荷いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を。見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6
ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト
STAR&LIGHT(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能付属品USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(mm)約229×88×150質量(g)約616電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー電圧(V)3.7スピーカー内蔵受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)バッテリー容量(mAh)2000アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナLED使用数(個)白色9灯充電端子USB TYPE-C給電端子USB-A
手回し多機能ラジオ
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981台当日出荷キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA材質本体:ABS樹脂質量(g)230電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A明るさ(Lm)LEDライト:30
シャワーラジオ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル材質ABS樹脂質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29使用電池単3乾電池×3本(別売り)スピーカー出力:500mW受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz防水仕様IPX5インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)56
防災ラジオ
プラスマイナスゼロ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付]質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず)電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16光源【LEDランタン】電球色、昼光色防塵防水性能IP54ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用)スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用)明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16音量(dB)【SOSアラーム】約81Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2




















![三角停止板型 緊急COBライト ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64059863-210407-02.jpg)