絞り込み
電源
5
2.4(2)
3.7(2)
4.5~5.4(1)
10.8(1)
18(1)
100(1)
AC電源(6)
ソーラー充電(10)
ダイナモハンドル充電(23)
単一乾電池(1)
単三乾電池(29)
単四乾電池(26)
専用充電池(29)
機能
- FM/AMラジオ(1)
- LEDライト(1)
- サイレン機能(1)
ブランド
- 太知ホールディングス(1)
- エフ・アール・シー(1)
- FIRSTCOM(1)
ラジオ・ライトとは、アウトドアや災害時の避難道具として利用されるラジオやライトのことを示し、ラジオとライトが一つになった商品もあります。ハンドルを手回しして充電できるものやスマホの充電もできるものもあります。手回し充電、電池式、太陽光発電、電池と手回しの切り替えのできるものと、災害時でも利用できるタイプのものが多いです。ライト部分がLEDタイプのものもあり、丈夫で長持ちするものが多く、子どもでも持ち運びしやすいコンパクトな設計になっています。
「電源」から絞り込む

2.4(2)

3.7(2)

5

AC電源(6)

ソーラー充電(10)

ダイナモハンドル充電(23)

単一乾電池(1)

単三乾電池(29)

単四乾電池(26)

専用充電池(29)

NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD
エフ・アール・シー(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V温度範囲(℃)0~+50消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60オーディオ出力300mW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)質量(g)約86(電池含まず)付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間充電時間(時間)約5
防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線)
FIRSTCOM¥5,798税込¥6,3781台当日出荷質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力約300mW
手回し充電 備蓄ライト
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ質量(kg)0.1色ホワイト出力USB:DC5V/300~600mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141LED高輝度白色LED5mm/1W照度(Lux)スポットライト::約20(1m)