カテゴリ

  • 物流用品(2,056)
    • 荷締機本体(320)
    • アイタイプ繊維スリング(621)
  • 作業服(1,904)
    • ベルト 服飾小物(380)
  • メカニカル部品(7,192)
    • Vベルト(スタンダード)(844)
    • Vベルト(レッド)(173)
    • 丸ベルト(197)
  • 自動車補修部品(281)
    • 自動車用Vベルト(233)
    • 車用タイミングベルト(10)
  • トラック輸送・安全用品(634)
    • ラッシングベルト(585)
  • 安全保護具(3,363)
    • 作業用ベルト(129)
  • 自動車純正部品(7,943)
  • 農業機械(2,164)
  • 作業工具(1,803)
  • 測定用品(1,400)
  • パソコン/周辺機器(1,271)
  • 機構部品(1,117)
  • 制御機器(901)
  • 梱包用品(781)
  • トラック純正部品(748)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(722)
  • 介護用品(679)
  • 医療(667)
  • 保管用品(628)
  • 船舶用品・漁業資材(545)
  • 研磨材(531)
  • ヘルスケア(484)
  • 電動工具(472)
  • 店舗什器・備品(455)
  • 防災用品(434)
  • 安全用品(411)
  • カー用品(391)
  • オフィス家具(364)
  • バイク純正部品(331)
  • 学童・教育用品(291)
  • 家電(286)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(217)
  • 空圧工具(199)
  • 照明(192)
  • 縫製用品(190)
  • 科学研究・開発用品(183)
  • 安全靴・作業靴(181)
  • 事務用品(178)
  • バイク部品(166)
  • 測量用品(土木/建設)(157)
  • 救急・衛生(142)
  • 塗装・養生・内装用品(141)
  • 空調・電設資材(133)
  • 卓上消耗品(132)
  • 安全標識(127)
  • 電気材料(116)
  • 整備工具・収納(115)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 防犯用品(104)
  • 日用品(88)
  • 清掃用品(88)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(88)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 農具(71)
  • 手袋(70)
  • 農業・園芸資材(70)
  • 建築金物(68)
  • 自転車部品(64)
  • 厨房用品(61)
  • エンジン工具(55)
  • 溶接用品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • クリーンルーム用品(45)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 測定関連サービス(44)
  • 理美容(41)
  • 建材・エクステリア(36)
  • マスク(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 切削工具(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 接着剤・補修材(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 完成車(14)
  • テープ(12)
  • 洗車・清掃(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 塗料(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「ベルト」の検索結果

44,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ荷締めベルト メタルバックルモノタロウ(609件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
GIベルト モノタロウGIベルトモノタロウ(63件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。 ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。 ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして混率(%)綿35、ポリエステル65
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(99件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
作業ベルトワンタッチ ハートフルジャパン作業ベルトワンタッチハートフルジャパン(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂バックルワンタッチ
腰ベルト ワンタッチ モノタロウ腰ベルト ワンタッチモノタロウ(56件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック質量(g)約165ベルト厚(mm)3
ナイロンベルト WP 40mm カジメイクナイロンベルト WP 40mmカジメイク(18件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。
幅(mm)約40混率(%)ナイロン100バックル2ピン
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(122件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
ナイロンIPベルト38 コーコス信岡ナイロンIPベルト38コーコス信岡(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
1PNバックル、5穴、ナイロン100%
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学バンコード丸ベルト#480(橙色)バンドー化学(87件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(420件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
ケースボックス ベルトホールド モノタロウケースボックス ベルトホールドモノタロウ(232件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
4日以内出荷
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(176件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
5日以内出荷
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
強力面ファスナー バリバリベルト伸縮 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリベルト伸縮WAKI(和気産業)
469税込516
1本
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 ゴムのように伸び、バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。
材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(176件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
タイヤ固縛用ベルトシステム FREAK(フリーク)タイヤ固縛用ベルトシステムFREAK(フリーク)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、牽引フックのない車にも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。・推奨サイズ:小型乗用車/普通乗用車※タイヤの外径、フックを掛ける場所をご確認ください。・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。材質(ベルト)ポリエステル係数安全:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
(13568)タイミングベルト トヨタ(13568)タイミングベルトトヨタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
文具エプロンバッグ用ベルト クツワ文具エプロンバッグ用ベルトクツワ
589税込648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
組み合わせて使える便利な文具エプロンバッグ専用ベルト しなやかで丈夫なテープ素材を使用
材質PP、POM、亜鉛合金質量(g)57タイプベルトベルト長さ(cm)65~120
ラッシングベルト Jフック JIS認証品 モノタロウラッシングベルト Jフック JIS認証品モノタロウ
5,498税込6,048
1本
当日出荷
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重7.5kN破断荷重(kN)30最大使用荷重(kg)764取扱説明書(6.0MB)
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
...