カテゴリ

  • 自転車部品(565)
    • タイヤ・ホイール関連(215)
    • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(186)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(169)
    • バイクメンテナンスツール(44)
  • バイク部品(1,323)
    • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(668)
    • 操安系(2)
  • 整備工具・収納(437)
    • タイヤ交換工具(12)
  • 物流用品(905)
    • キャスター(378)
  • タイヤ・足回り(429)
    • パンク修理・ケミカル(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(170)
    • 自転車メンテナンスツール(89)
  • 自動車純正部品(23,802)
  • パソコン/周辺機器(1,679)
  • オフィス家具(1,583)
  • 作業工具(905)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(896)
  • 事務用品(845)
  • トラック純正部品(830)
  • 店舗什器・備品(783)
  • バイク純正部品(696)
  • 介護用品(623)
  • 機構部品(533)
  • 空調・電設資材(532)
  • 船舶用品・漁業資材(525)
  • 家電(496)
  • 建築金物(490)
  • 厨房用品(483)
  • 制御機器(476)
  • 切削工具(451)
  • 科学研究・開発用品(434)
  • ねじ・ボルト・釘(411)
  • 卓上消耗品(411)
  • 作業服(390)
  • 清掃用品(373)
  • メカニカル部品(335)
  • 日用品(323)
  • 医療(312)
  • 照明(262)
  • 住設機器(236)
  • 縫製用品(217)
  • 電気材料(210)
  • 電動工具(207)
  • ヘルスケア(200)
  • 農業機械(192)
  • 測定用品(182)
  • カー用品(175)
  • 研磨材(172)
  • 安全標識(164)
  • 農業・園芸資材(146)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
  • 安全保護具(143)
  • 建材・エクステリア(140)
  • 学童・教育用品(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(114)
  • 保管用品(101)
  • 洗車・清掃(98)
  • 塗装・養生・内装用品(85)
  • 救急・衛生(84)
  • 完成車(83)
  • トラック輸送・安全用品(74)
  • 洗剤・除去剤(67)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 防災用品(62)
  • 理美容(58)
  • 安全用品(54)
  • 農具(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(48)
  • 空圧工具(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 食品・飲料(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 防犯用品(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • 梱包用品(35)
  • テープ(35)
  • クリーンルーム用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 手袋(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(21)
  • 塗料(19)
  • 溶接用品(19)
  • バッテリー・電装(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • マスク(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
すべてのカテゴリ

「リム」の検索結果

48,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムガード セット モノタロウリムガード セットモノタロウ(316件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)ほか
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147寸法B(mm)19寸法C(mm)23寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法F(mm)4材質TPE
前輪 アルミホイール アサヒサイクル前輪 アルミホイールアサヒサイクル(43件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145前後区分前輪
リムバンド DUNLOP(ダンロップ)リムバンドDUNLOP(ダンロップ)(233件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ダンロップ製 リムバンド。
ZⅠ/ZⅡクロームメッキリム PMCZⅠ/ZⅡクロームメッキリムPMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。輝くクロームメッキリムはバイク全体を美しく演出します。
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)アサヒサイクル(32件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
26x1.5 アルミリム 黒 英式 36H アサヒサイクル26x1.5 アルミリム 黒 英式 36Hアサヒサイクル(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
リム径約539mm質量(g)約520材質アルミサイズ26×1.5バルブ形式英式ホール数36H
26x1.5 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル26x1.5 アルミリム 英式 36Hアサヒサイクル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ26×1.5
リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)リムシールドⅡMotionPro(モーションプロ)(36件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
クリップ - オンスリム3C ゼブラクリップ - オンスリム3Cゼブラ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン3色
インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.1質量(g)10.8タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数3色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 174繰り返し・詰め替え対応
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
シンガーポリスリム 箱入り 宇都宮製作[手袋]シンガーポリスリム 箱入り宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷
外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。 便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。 食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号) 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 食品衛生法適合。
規格食品衛生法適合厚さ(mm)0.027材質ポリエチレン入数(枚)100全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウタイヤレバー グリップ付 リムガードセットモノタロウ(445件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2組)ほか
当日出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511Wトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
リムーブローラップ着脱可能な巻取器付ランヤードフリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ディッシュドレイナースリム リスディッシュドレイナースリムリス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ホワイトトラスコ品番161-5918質量(g)40
ダイヤ80リム マキタダイヤ80リムマキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)80厚さ(mm)1.6内径(Φmm)20適合機種カッタ:4123KB、4103KBASP高さ(mm)3.5適合材タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から3日以内出荷
クリップ - オンスリム2C ゼブラクリップ - オンスリム2Cゼブラ(10件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
スリム機構の多色ボールペン2色
インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.6質量(g)9.7タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数2色グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 173繰り返し・詰め替え対応
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
リムプロテクター2コSET DAYTONA(デイトナ)リムプロテクター2コSETDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
タイヤレバーを使ってタイヤ交換をする際に、ホイールリムを傷つけない便利品。整備好きライダーには欠かせません。2個1セット。 ※72708の日本製は海外製より柔らかい素材となっています。
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
試験管リム付 マルエム[理化学・容器]試験管リム付マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
T形レンチ KTCT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
リムフラップ SHINKO(シンコータイヤ)リムフラップSHINKO(シンコータイヤ)
1,198税込1,318
1セット(10本)
当日出荷
サイズ(inch)24ブラックタイプW/O
リムーバブルニードルキット ハミルトンリムーバブルニードルキットハミルトン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ポリライトリムテープ Panaracer(パナレーサー)ポリライトリムテープPanaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマ20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付オオシマ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
T型ボックスレンチ SK11T型ボックスレンチSK11(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
クロスリムレンチ KTCクロスリムレンチKTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
リムズハンドソープ詰替用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リムズハンドソープ詰替用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,498税込2,748
1袋(2kg)ほか
当日出荷
化粧品グレード工業用ハンドソープ(スクラブ入り)です。マイクロプラスチック不使用で自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方です。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現しました。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。さわやかな石鹸の香り。アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合で、手洗い洗浄後に潤い効果をプラスしています。
用途手指の洗浄にオレンジ商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
クリップリムーバブルプライヤー SIGNET(シグネット)クリップリムーバブルプライヤーSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3質量(g)195
リムテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]リムテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
329税込362
1個ほか
当日出荷
幅(mm)15長さ(m)5
Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)Y型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット CST(チェンシンタイヤ)ビジネスバイク用チューブ リムバンドセットCST(チェンシンタイヤ)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
...