カテゴリ

  • 電気材料(2,159)
  • 梱包用品(315)
  • 溶接用品(400)
  • 食品・飲料(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(293)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 科学研究・開発用品(2,370)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(362)
  • テープ(197)
  • バッテリー・電装(61)
  • 制御機器(7,143)
  • 測定用品(3,319)
  • パソコン/周辺機器(2,440)
  • 厨房用品(2,210)
  • メカニカル部品(1,648)
  • 機構部品(1,557)
  • 作業服(1,507)
  • 配管・水廻り設備部材(1,389)
  • 卓上消耗品(1,331)
  • 作業工具(1,063)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,041)
  • 店舗什器・備品(690)
  • 物流用品(668)
  • 空調・照明・電設資材(655)
  • 建材・エクステリア(636)
  • 切削工具(552)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(540)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(535)
  • 農業・園芸資材(488)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(481)
  • オフィス家具(413)
  • 家電(407)
  • 手袋(405)
  • 安全保護具(404)
  • バイク部品(396)
  • 研磨材(382)
  • ねじ・ボルト・釘(318)
  • 塗料(302)
  • 事務用品(279)
  • 農具(268)
  • 医療(262)
  • スプレー・オイル・グリス(236)
  • 建築金物(236)
  • 接着剤・補修材(233)
  • 日用品(228)
  • 防災用品(218)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(216)
  • 清掃用品(214)
  • 船舶用品・漁業資材(192)
  • 塗装・養生・内装用品(191)
  • FA担当者のオススメ新商品(182)
  • 介護用品(177)
  • 安全標識(174)
  • 学童・教育用品(149)
  • 自動車補修部品(147)
  • 縫製用品(138)
  • ヘルスケア(129)
  • 住設機器(127)
  • 安全靴・作業靴(125)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • カー用品(124)
  • 測定関連サービス(110)
  • 防犯用品(97)
  • 自動車用オイル・ケミカル(96)
  • 理美容(93)
  • 電動工具(86)
  • 保管用品(85)
  • 整備工具・収納(78)
  • マスク(74)
  • クリーンルーム用品(68)
  • 救急・衛生(66)
  • 測量用品(土木/建設)(52)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(40)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(36)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
  • 農業機械(35)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(32)
  • 空圧工具(31)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 安全用品(25)
  • 自転車部品(25)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 洗車・清掃(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱」の検索結果

44,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO

    遮熱シート スーパープラチナ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    当日出荷
    熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
    用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
  • 収縮チューブ パック品 モノタロウ

    収縮チューブ パック品

    モノタロウ(98件のレビュー)
    679税込747
    1セット(7本)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等にセット内容7サイズ各1本長さ(m)1耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1特性絶縁
  • 熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(カラフル/180ピース)

    エスコ(6件のレビュー)
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-11
  • OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス

    OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き

    アンデックス
    589,800税込648,780
    1台
    9日以内出荷
    ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
    仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)電源三相200V 20A電源コード(m)10プラグ3P(アース付き)タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲684(W)×790(H)mm
  • ポリシーラー 富士インパルス

    ポリシーラー

    富士インパルス(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
    付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    809税込890
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットナイフ goot(太洋電機産業)

    ホットナイフ

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1箱(200枚)
    当日出荷
    光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
    用途ケーブルの表示トラスコ品番814-6592材質ポリエステル質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
  • SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研

    SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    低価格センサで油温度測定に向きます。
    適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
  • 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服

    空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

    空調服(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
  • 外付けロールスクリーン TRUSCO

    外付けロールスクリーン

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1枚
    翌日出荷
    窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。外からの視線を防げます。
    用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シールトラスコ品番381-9712材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板長さ(mm)2200幅(mm)1820厚さ(mm)0.52グレー長さ(m)2.2幅(m)1.82
  • コンタクトグリース サンハヤト

    コンタクトグリース

    サンハヤト(50件のレビュー)
    439税込483
    1本(10mL)
    当日出荷
    スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
    用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1収縮温度115℃
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>

    オーエムヒーター
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネット

    NPE熱収縮チューブ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
    用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
  • 熱収縮ラバーグリップ エスコ

    熱収縮ラバーグリップ

    エスコ(32件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
  • 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ

    遮光・遮熱メッシュシート

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
    用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
  • 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
  • 冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研

    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

    熱研(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
    用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定範囲(℃)‐40~70測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 遮光・遮熱フィルム モノタロウ

    遮光・遮熱フィルム

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
    用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065スモーク(黒)長さ(m)2可視光線透過率(%)13.7粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)紫外線透過率(%)3.7幅(m)0.96遮蔽係数0.74日射透過率(%)50.1日射反射率(%)6.6日射吸収率(%)43.3
  • 大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ) 熱研

    大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)

    熱研(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
    用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂直径(Φmm)300質量(g)約680奥行(mm)49電源測定項目温度・湿度寸法(幅)約300mm精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃湿度5%温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
  • 熱さまシート 大人用 小林製薬

    熱さまシート 大人用

    小林製薬(5件のレビュー)
    549税込604
    1個(16枚)
    当日出荷
    冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
    タイプ大人用
  • 感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ

    感熱紙 モバイルプリンタ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20巻)
    当日出荷
    モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
    用途モバイルプリンタのレシートや記録に。種別感熱紙幅(mm)58
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305全長(mm)210質量(g)65電源(V)AC100消費電力(W)90/15最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
    材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 熱中症予防対策温湿度計 熱研

    熱中症予防対策温湿度計

    熱研
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源測定項目温度・湿度精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)1目盛(℃)1分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
  • テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム

    テプラPROテープ 熱収縮チューブ

    キングジム(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
    文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研

    防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)

    熱研(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    -50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
    幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
  • 遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO

    遮熱シート(軽量タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業

    ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール

    萩原工業(35件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
    用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
  • 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ

    オメガエンジニアリング(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用遮熱シート アサヒペン

    ガラス用遮熱シート

    アサヒペン(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
    適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
  • スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善)

    スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    78,780税込86,658
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無
...