カテゴリ
- 電気材料(4,201)
- 丸形圧着端子(326)
- Y型(先開型)圧着端子(150)
- その他形状圧着端子(328)
- フェルール(棒端子)圧着端子(345)
- 閉端接続子(24)
- 標準絶縁キャップ(1,363)
- バッテリー・電装(852)
- 自動車用ギボシ端子(54)
- 自動車用平型端子(27)
- 車用ギボシ端子.スリーブセット(14)
- 自動車用クワ型端子(12)
- 制御機器(28,672)
- パソコン/周辺機器(5,133)
- 空調・照明・電設資材(2,084)
- 測定用品(1,879)
- 家電(1,642)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,410)
- FA担当者のオススメ新商品(692)
- 防犯用品(666)
- メカニカル部品(582)
- 作業工具(546)
- バイク部品(457)
- 科学研究・開発用品(454)
- カー用品(347)
- 溶接用品(264)
- 安全用品(254)
- 船舶用品・漁業資材(250)
- 学童・教育用品(223)
- 電動工具(214)
- ポンプ・送風機・電熱機器(183)
- 防災用品(174)
- ねじ・ボルト・釘(126)
- はんだ関連・静電気対策用品(94)
- オフィス家具(91)
- 測定関連サービス(91)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- エンジン工具(56)
- トラック用品・パーツ(54)
- 住設機器(51)
- 自動車補修部品(51)
- 機構部品(48)
- 整備工具・収納(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 医療(27)
- 物流用品(23)
- 事務用品(23)
- クリーンルーム用品(21)
- 自転車部品(21)
- 農業機械(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 建築金物(19)
- 梱包用品(18)
- 作業服(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 空圧工具(15)
- 店舗什器・備品(14)
- テープ(12)
- 保管用品(11)
- ヘルスケア(11)
- 切削工具(10)
- 接着剤・補修材(8)
- 安全標識(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 介護用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 完成車(5)
- トラック純正部品(5)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- マスク(4)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(24)
- 0.5~1未満(81)
- 1~2未満(278)
- 2~3未満(253)
- 3~4未満(26)
- 4~5未満(44)
- 5~6未満(15)
- 6~7未満(156)
- 8~9未満(4)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(54)
- 20~30未満(44)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(43)
- 60~70未満(39)
- 70~80未満(17)
- 90~100未満(22)
- 100~200未満(38)
- 200~300未満(30)
- 300以上(25)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
種類
その他・イージーロックコネクタ・プラグジョイントコネクタ・差込型接続端子・差込形電線コネクタ・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ・裸圧着端子
色
-・その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・色をもっと見る
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(123)
- ニチフ(270)
- JST(日本圧着端子製造)(1,064)
- エーモン(61)
- 冨士端子工業(192)
- DST(大同端子製造)(60)
- フエニックス・コンタクト(1,321)
- TRUSCO(158)
- ELPA(128)
- 日立オートパーツ&サービス(42)
- BRIDGE[自動車用品](61)
- IDEC(和泉電気)(980)
- omron(オムロン)(1,429)
- Panasonic(パナソニック)(1,831)
- RS PRO(2,782)
- SAMTEC(1,349)
- SMC(1,039)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,119)
- WURTH ELEKTRONIK(1,811)
- 日本モレックス(molex)(1,273)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・エーモン・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・日立オートパーツ&サービス・BRIDGE[自動車用品]・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・SAMTEC・SMC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・WURTH ELEKTRONIK・日本モレックス(molex)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「端子」の検索結果
商品豆知識

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(211件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ギボシ端子
(474件のレビュー)¥469税込¥5161パック(110個)当日出荷材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15販売区分業務用



差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
平型端子 250型
(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ターミナル端子 クワ型
(73件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用



差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁スリーブ ギボシ端子用
(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(100個)当日出荷一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min販売区分業務用
ギボシ端子 分離型
(109件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8適合電線(mm2)0.5~2.0使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下販売区分業務用
絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
組端子台 (20A)
(183件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
エレクトロタップ・スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1セット(100個)当日出荷エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用


防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
(320件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30セット)当日出荷電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニールタイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用
(83件のレビュー)¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)販売区分業務用







銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用


圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅






絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
...